Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Artikel
THULE Notebook Tasche 15,6" black
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-373775
Hersteller:
THULE
Herst.-Nr.:
3204086
EAN/GTIN:
0085854245661
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
THULE Notebook Tasche 15,6" black
15,6"/39,62cm,Subterra
... >
Taschen
>
Notebook-Taschen
>
Thule
Weitere Suchbegriffe:
laptoptasche 15 zoll schwarz
,
laptop tasche
,
laptop-tasche 15 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thule Subterra TSA-313B Black 33 cm (13") Aktenkoffer Schwarz
THULE
3204084
ab € 47,95*
Zubehör
Thule Subterra TSA-315B Black 38,1 cm (15") Aktenkoffer Schwarz
THULE
3204085
ab € 45,73*
Zubehör
Thule Subterra TSS-313B Black Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Schwarz
THULE
3204082
ab € 27,22*
Zubehör
Thule Subterra TSS-315B Black 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
THULE
3204083
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen