Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (M) - 2 m (33266)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-468237
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33266
EAN/GTIN:
     4002888332668
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (M) - 2 m
Gruppe  Eingabe Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  33266
Modell  
EAN/UPC  4002888332668

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Tastatur- / Maus-Kabel - 2 m
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Verpackung  Einzelhandel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Länge  2 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Einzelhandel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Tastatur- / Maus-Kabel
Länge:
2 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Verpackung:
Einzelhandel
Weitere Suchbegriffe: lindy, ps/2, 33266, anschlusskabel, tastatur, mauskabel, maus, kabel, vergossenen, steckern, abgeschirmtem, design, mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.