Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (M) - 3,0m - Grau (33267)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-468238
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33267
EAN/GTIN:
     4002888332675
Suchbegriffe:
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
PS/2 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (M) - 3 m - Grau
Gruppe  Eingabe Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  33267
Modell  
EAN/UPC  4002888332675

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Tastatur- / Maus-Kabel - 3 m
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Länge  3 m
Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Mitgelieferte Anzahl  1
Farbe  Grau
Verpackung  Einzelhandel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Mitgelieferte Anzahl  1
Länge  3 m
Farbe  Grau
Farbkategorie  Grau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Einzelhandel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Tastatur- / Maus-Kabel
Mitgelieferte Anzahl:
1
Länge:
3 m
Farbe:
Grau
Farbkategorie:
Grau
Anschlüsse:
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Verpackung:
Einzelhandel
Weitere Suchbegriffe: Tastatur Adapter, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Stecker, adapter maus, lindy, ps/2, 33267, anschlusskabel, tastatur, mauskabel, grau, kabel, maus, vergossenen, steckern, abgeschirmtem, design, geschirmt, vergossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.