Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C188071 Herst.-Nr.: 35660 EAN/GTIN: 4002888356602 |
| |
|
| | |
| Premiumkabel mit vergoldeten Steckern.2x RCA (Cinch) Stecker auf 2x RCA (Cinch) SteckerÜberträgt Audiosignale im Stereo-FormatKompatibel mit allen Cinch-Geräten wie HiFi-Anlagen, Subwoofer, Verstärker, etc. PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und linken Stereo-KanalKabelquerschnitt: 2x AWG28 / 2x 0,080mm²Farbe: Schwarz Länge: 1m Features: Premium Audiokabel mit vergoldeten Steckern - Ideal für die Verbindungen von HiFi- und Heimkino-Systemen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Anwendung: | Audio | Anschluss A Anzahl: | 2 x | Anschluss B Anzahl: | 2 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | Cinch | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Cinch-Stecker | Anschluss B: | Cinch-Stecker | Produkt-Art: | Audio Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,49* | € 1,79* | | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,62* | € 1,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,02* | € 3,46* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 3,25* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|