Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R988851 Herst.-Nr.: 41077 EAN/GTIN: 4002888410779 |
| |
|
| | |
| Lindy Mini DP/DP. Anschluss 1: Mini Display Port, Anschluss 2: Display Port, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold. Produktfarbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Auflösung Video: | 3840 x 2160 Pixel | Anschlüsse: | Mini DisplayPort Stecker + DisplayPort Buchse | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | Mini DisplayPort auf DisplayPort | DisplayPort-Version: | DisplayPort 1.4 | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | Mini-DisplayPort + DisplayPort | Ausführung: | Adapter | Innenleiter-Material: | Kupfer | Signal-Flussrichtung: | bidirektional | Anschluss A: | Mini-DisplayPort Stecker | Anschluss B: | DisplayPort Buchse | Kabel-Version: | DisplayPort 1.4 + Mini-DisplayPort 1.4 | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,95* | € 8,78* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,17* | € 8,78* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,18* | € 8,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,39* | € 15,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,78* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|