Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2553777 Herst.-Nr.: 41089 EAN/GTIN: 4002888410892 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Display-Adapter - DisplayPort (M) - Mini DisplayPort (W) - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 41089 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Display-Adapter | Typ | Display-Adapter | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse, HDCP-kompatibel, DPCP-konform | Anschlüsse | 1 x 20-poliger DisplayPort - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Mini DisplayPort - weiblich | Produktzertifizierungen | RoHS, REACH | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Display-Adapter | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse, HDCP-kompatibel, DPCP-konform | Farbe | Schwarz | Farbkategorie | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x 20-poliger DisplayPort - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x Mini DisplayPort - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, REACH | GPSR gpsr_name | LINDY‑Elektronik GmbH | gpsr_address | Markircher Str. 20 – 24, Mannheim, 68229, Deutschland | gpsr_email | info@lindy.com | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Display-Adapter | Kabeleigenschaften: | Goldbeschichtete Anschlüsse, HDCP-kompatibel, DPCP-konform | Farbe: | Schwarz | Farbkategorie: | Schwarz | Anschlüsse: | 1 x 20-poliger DisplayPort - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x Mini DisplayPort - weiblich | Kennzeichnung: | RoHS, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-DisplayPort Kabel, mini displayport kabel, lindy, 41089, displayport, adapter, minidp, displayportadapter, mini, schwarz, standarddp, standard, diesem, können, kabel, konverter, jeden, ausgang, adaptieren, knnen, stecker, kupplung, minidisplayport |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | 8 | | € 6,95* | ab € 5,98* | € 6,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,18* | € 7,55* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,70* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 50,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|