Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 41096 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S210392
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41096
EAN/GTIN:
     4002888410960
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
drehbar
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Kabel-Version:
HDMI Standard
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04002888410960, LINDY, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 17,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 22,10*
€ 23,32*
€ 3,50*
ab € 30,99*
€ 32,54*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 31,67*
€ 33,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.