Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-322507 Herst.-Nr.: 41334 EAN/GTIN: 4002888413343 |
| |
|
| | |
| Der linkswinkelige Lindy DisplayPort 1.4 Adapter ist die kompakte Lösung um ein DisplayPort Kabel mit einem DisplayPort Monitor mit zurückgesetzter oder schwer zugänglicher Eingangs-Buchse zu verbinden, bei der eine normale Kabelinstallation nicht möglich ist. Der Adapter ist 90° nach links gewinkelt. Kompatibel zu DisplayPort 1.4. Vorherige DisplayPort-Standards werden vollständig unterstütz. Die maximal unterstützte Auflösung ist 8K@60Hz. Geeignet ist der Adapter für Digital Signage Installationen bei denen nur sehr wenig Platz für die Kabelinstallation ist. Weitere Informationen: | | weight: | 0.022 kg | height: | 0.155 m | width: | 0.010 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayport-Adapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,56* | € 5,95* | | | | | | | | | 8 | | € 6,95* | ab € 5,79* | € 6,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,01* | € 7,48* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,34* | € 11,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,32* | € 12,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|