Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation Kensington SD5700T K35175EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dockingstation Kensington SD5700T K35175EU
Dockingstation Kensington SD5700T K35175EU
Dockingstation Kensington SD5700T K35175EU
Dockingstation Kensington SD5700T K35175EU
Dockingstation Kensington SD5700T K35175EU
Artikel-Nr.:
     3636-35175
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K35175EU
EAN/GTIN:
     5028252620239
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Dockingstation Kensington SD5700T K35175EU

für bis zu 4 USB-A-Geräte, 3 USB-C-Power, LAN/Ethernet, SD und Micro SD Kartenslot, Audiobuchse, grau - Kensington SD5700T Dockingstation zum Anschluss von bis zu 3 USB-A-Geräten (z.B. Maus, USB-Speicherstick, externe Festplatte) und 3 USB-C-Geräten sowie jeweils ein LAN/Ethernet, SD und Micro SD (UHS-I) Kartenslot, 3,5 mm Audiobuchse. Dank der soliden USB-C Übertragung ist eine Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 40 Gbit/s möglich. Die USB-C-Buchse unterstützt USB-Power-Delivery (USD PD) und ermöglicht dadurch das Laden über ein USB-C-Netzteil. Der LAN-Anschluss schafft eine Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 1 Gbit/s. Anschluss: 3x USB-C-Stecker, USB-A 2.0, 3x USB-A 3.2 Gen2, Videoauflösung: 8K, Stromversorgung: 90W, Netzteil: Nein, Stromversorgung: Netzteil über USB-C, kompatibel mit: Thunderbolt 4 (Blitz-Symbol), Maße: 19,5 x 3 x 7,5 cm (B x H x T), Material: Aluminium, PC, ABS, Systemvoraussetzungen: Windows 10 oder höher, MacOS 11 oder höher. Farbe: grau. Plug & Play.
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, kensington docking station, docking station, Dockingstaion für Apple, Multiport, Kabel, Data-Switch, Data-Switches, Dataswitch, USB-C-Hub, Dataswitches, USB Hub, bus-powered, USB-Hub
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,02*
€ 311,99*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 295,06*
€ 331,96*
Frei Haus
ab € 289,85*
€ 339,98*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,38*
€ 440,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,27*
€ 485,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.