Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-384198 Herst.-Nr.: K83300WW EAN/GTIN: 0085896833000 |
| |
|
| | |
| Berufstätige, die im Büro, zu Hause oder unterwegs arbeiten, müssen häufig zwischen den verschiedenen Audioquellen auf ihrem Laptop, Smartphone oder anderen Geräten umschalten. Ob Sie einen Videoanruf entgegennehmen, einen Telefonanruf tätigen oder Musik hören, der Wechsel zwischen verschiedenen Geräten kann kompliziert und zeitaufwändig sein. Mit dem universellen 3-in-1 Pro Audio Headset Switch von Kensington können Anwender ein einziges kabelgebundenes oder drahtloses Headset für drei verschiedene Audioquellen verwenden. Anwender können nahtlos zwischen ihrem Laptop, Smartphone oder Tablet wechseln und so noch produktiver arbeiten. Der Universelle 3-in-1 Pro Audio Headset Switch ist mit Plattformen wie Microsoft Teams, Google Meet, Zoom und WebEx kompatibel und verfügt über praktische Drucktasten zum Umschalten zwischen den Geräten, zur Lautstärkeregelung und zum Stummschalten. Alles für ein professionelles Audioerlebnis.
Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Headset (Bluetooth, USB-C, USB-A oder 3,5-mm-Kabel) auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen - einschließlich Laptops, Smartphones und Tablets. Inklusive USB-C (m) auf USB-A (f) Headset-Adapter. Nehmen Sie an Unterhaltungen mit Microsoft Teams oder Zoom teil, während Sie gleichzeitig Musik von Spotify oder Apple Music hören, ohne Ihr Headset zu wechseln - das steigert Ihre Produktivität und entlastet Ihren Schreibtisch. Wechselt mühelos zwischen Audioquellen und stellt automatisch eine Verbindung zu einem kabelgebundenen und zwei gekoppelten Geräten her. Über dedizierte Tasten können Sie ganz einfach zwischen den Audioquellen umschalten, und LED-Anzeigen zeigen an, welchen Kanal und welches Gerät Sie verwenden. Präzises Umschalten garantiert ununterbrochene Verbindungen. Leicht erreichbare Lautstärkeregler und eine Stummschalttaste, die das Mikrofonsignal bei allen kabelgebundenen und gekoppelten Geräten stummschaltet - und rot leuchtet, damit Sie sicher sein können, dass Sie definitiv stummgeschaltet sind. Keine Stromversorgung erforderlich - einfach an einen beliebigen freien USB-A-Anschluss (5 V/0,9 A) Ihres Windows- oder macOS-Computers anschließen, um die Stromversorgung und die Datenübertragung für Audio zu ermöglichen. Enthält ein 1 m langes USB-C-auf-USB-A-Kabel. Sie können sich darauf verlassen, dass Kensington mit einer 2-Jahres-Garantie hinter dem Universelle 3-in-1 Pro Audio Headset Switch steht. Weitere Informationen: | | weight: | 0.206 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.110 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 66,23* | € 69,20* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,47* | € 72,52* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 69,79* | € 72,85* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 70,24* | € 73,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 71,10* | € 74,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|