Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 73811 AC/DC-Einbaunetzteil 5V 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A903223
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73811
EAN/GTIN:
     4002888738118
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Das Lindy Multi-Country Netzteil eignet sich zur Stromversorgung von Geräten, die eine Ausgangsspannung bzw. Stromstärke bis 5V 2A benötigen. Die im Lieferumfang enthaltenen Adapter für Großbritannien, Europa, USA und Australien ermöglichen weltweite Verwendung. Der Standard-DC-Stecker sorgt für einfachen Anschluss kompatibler Geräte.
Features:
Schaltnetzteil für weltweiten Einsatz
Lieferumfang:
LINDY 5VDC 2A Multi-Country Netzteil, 2,35/0,7mm + Adapter (GB,EU,USA & Australien) + LINDY Handbuch
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Gewicht:
184 g
Ausgangsspannung:
5 V
Typ:
73811
Ausgang:
Hohlstecker 2.35/0.70
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
100 V
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Weitere Suchbegriffe: LINDY, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 33,73*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 33,86*
€ 3,50*
ab € 26,75*
€ 37,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.