Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Farbband sw f.ML38x/390/391/339x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-413490
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09002309
EAN/GTIN:
     5031713352006
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband oki
OKI Farbband sw f.ML38x/390/391/339x

Kompatible Geräte:
Radio Shack:
DMP 2102; DMP 2103; DMP 300; DMP 300 Series; DMP 302
Memorex:
1307; 1308; 1801; 1802; 1822; 1824; 1824 A; 1825; 1825 A
Sears:
SR 5000
OKI:
P 600/3 Elite; Microline 3390; Microline 3390 eco; Microline 3391; Microline 3391 eco; Microline 380; Microline 380 Series; Microline 385; Microline 390; Microline 390 Plus; Microline 390 Turbo; Microline 390 Turbo N; Microline 391; Microline 391 Plus; Microline 391 Turbo; Microline 391 Turbo N; ML 240; ML 3390; ML 3390 eco; ML 3391; ML 3391 eco; ML 380; ML 380 Series; ML 385; ML 390; ML 390 Elite; ML 390 Plus; ML 390 Turbo; ML 390 Turbo N; ML 391; ML 391 Elite; ML 391 Plus; ML 391 Turbo; ML 391 Turbo N; ML 391/1; Okimate 240
Wincor-Nixdorf:
4200; Highprint 4009; Highprint 4010; Highprint 4010-N 10; Highprint 4100; Highprint 4200; ND 65; ND 66; ND 72; ND 73; T 4000; Teletext ; Teletext 4200
Basic Four:
4227; 4228
Burroughs:
AP 1337; AP 1339
ICL:
623082
TEC:
CT 6100; CT 6100 Series; CT 6102
Unisys:
AP 1337; AP 1339
Utax:
P 300/3; P 600/0; P 600/3; P 600/4; P 600/5
Imagistics:
J 630; J 630 Series; J 632
Bosch:
PDR 200
Intertechnique:
9700
Texas Instruments:
Omnidat 800; TI 830; TI 830 Series; TI 835
Stielow:
3515; 5919
Extel:
Comscribe V
NCR:
6427
Sanko:
SP 193
Weitere Suchbegriffe: nylonband
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 4,15*
ab € 11,70*
€ 15,18*
2 Tage
200
1
€ 4,50*
ab € 11,85*
€ 15,26*
2 Tage
432
1
€ 7,50*
ab € 11,96*
€ 15,30*
1
€ 6,78*
ab € 12,06*
€ 15,37*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 12,14*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
8780.01
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.