Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG DS QM75C 189cm VA 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM75C Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Artikel-Nr.:
     643-435221
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH75QMCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094973976
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
SAMSUNG DS QM75C 189cm VA 24/7
75"/3840x2160/3xHDMI/DP/2xUSB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.270,27*
€ 1.364,77*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 1.290,57*
€ 1.389,69*
Frei Haus
ab € 1.298,57*
€ 1.396,62*
Lager 643
Frei Haus
ab € 1.385,44*
€ 1.485,55*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.402,92*
€ 1.506,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,55*
€ 1.767,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,71*
€ 1.764,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,96*
€ 1.696,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,91*
€ 1.667,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,44*
€ 1.648,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.