Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
IIYAMA TFT T1932MSC 48cm IPS PCAP
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-443983
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
T1932MSC-B1S
EAN/GTIN:
4948570122196
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
IIYAMA TFT T1932MSC 48cm IPS PCAP
19"/1280x1024/VGA/DP/HDMI/TOUCH
... >
Displays Touch
>
Desktop Touch
>
Iiyama
Weitere Suchbegriffe:
Adapter HDMI
,
HDMI Adapter
,
Iiyama Monitore
,
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
bildschirm 5:4 19"
,
adapter vga
,
iiyama monitor prolite
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 403,20*
€ 437,99*
Lager 1604
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 404,45*
€ 440,40*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 408,09*
€ 443,97*
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 409,57*
€ 444,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 407,76*
€ 444,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,39*
€ 520,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,90*
€ 510,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,97*
€ 505,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS60-425xx1, Schwarz
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 48,47*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 147,69*
Zubehör
iiyama DS1001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Klemme Schwarz
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,38*
Zubehör
iiyama DS1002C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,38*
Zubehör
iiyama DS3001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,08*
Zubehör
iiyama DS3002C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,90*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,10*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,47*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen