Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TAS MX 2.0S RGB Corded DE-Layout weiß MX BROWN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY TAS MX 2.0S RGB Corded DE-Layout weiß MX BROWN
CHERRY TAS MX 2.0S RGB Corded DE-Layout weiß MX BROWN
Artikel-Nr.:
     832-429540
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3821LXADE-0
EAN/GTIN:
     4025112103070
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Die CHERRY MX 2.0S - der sachliche Tastaturklassiker mit allem was du zum Spielen brauchst. Das deutsche, durchgängige Design fokussiert auf die reine Funktion, basierend auf der Bauhaus-Idee. Designed durch Prof. Peter Raab, Dozent an der Hochschule Coburg optimiert sich das Aussen und das Innen. Das Innenleben ist mit der bewährten mechanischen CHERRY MX-Technologie ausgeführt, wählbar zwischen vier Schaltcharakteristiken. Spezielle Gold-Crosspoint-Kontakte garantieren dauerhaft sichere Kontaktleistung, vorbildliche Rückmeldung und Reaktionsgeschwindigkeit. Mehrfachmechaniken unter jeder Taste sorgen für ein einheitliches Tastgefühl. Modellabhängig unbeleuchtet oder mit eindrucksvoller RGB-Beleuchtung in über 16 Millionen Farben. Zahlreiche Farbspiele, Beleuchtungsmodi oder Tastenbelegungen sind über die kostenlose Cherry Gaming-Software zu steuern. Für mehr Komfort gibt es eine abgestimmte Handballenauflage als Zubehör. Qualitätvolle Verarbeitung mit abriebfesten Tastkappen bringen dir dauerhafte Zuverlässigkeit im Spiel, Zuhause und am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
weight:
1.134 kg
height:
0.050 m
width:
0.190 m
depth:
0.450 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 89,26*
€ 107,90*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 92,55*
€ 112,15*
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 113,59*
€ 3,50*
ab € 101,13*
€ 122,65*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 102,75*
€ 124,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.