Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB C->C S/S 200cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN USB C auf USB C Kabel 2m - schnellladefähig (PD 60W) + synchronisieren
ANSMANN USB C auf USB C Kabel 2m - schnellladefähig (PD 60W) + synchronisieren
Artikel-Nr.:
     643-456498
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0122
EAN/GTIN:
     4013674168460
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
ansmann type-c usb kabel 200 cm
Kabel USB C->C S/S 200cm schwarz
S/S, 200cm, schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1421
1
€ 3,90*
ab € 11,98*
€ 16,94*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 12,38*
€ 17,51*
22 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 20,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 21,79*
1
€ 5,50*
ab € 16,11*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.