Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB-3D Kable Bi-Direktional 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft
Artikel-Nr.:
     643-500730
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1576
EAN/GTIN:
     8719214472320
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
CLUB-3D Kable Bi-Direktional 1m
USB-C->USB-C 8K60Hz 40Gbps 48V 5A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,56*
€ 24,23*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 17,59*
€ 24,24*
4 Tage
7
€ 8,00*
ab € 17,63*
€ 24,24*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 21,42*
€ 28,92*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 25,87*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.