Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2219932 Herst.-Nr.: IB-AC516 EAN/GTIN: 4250078160472 |
| |
|
| | |
| Produkttext\r\nWandelt HDMI® (Input) in VGA (Output) um\r\n Untersützt VESA und CEA Timing Standard bis UXGA und 1920x1200 @60Hz\r\n Unterstützt Spiegel- und Erweiterungsmodus\r\n Plug and Play\r\n\r\n Hauptmerkmale\r\n \r\nAnschlüsse und Schnittstellen | | \r\nAnschluss 1 | HDMI | \r\nAnschluss 2 | VGA | \r\nKabeltyp | Männlich/weiblich | \r\n | | \r\nDesign | | \r\nProduktfarbe | Schwarz, Blau | \r\nMaterialien | Kunststoff | \r\n | | \r\nLeistung | | \r\nMaximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | \r\nPlug und Play | Ja | \r\n GPSR GPRS Hersteller | | GPSR Anschrift | | GPSR E-Mail | | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter vga, ibac516, ac516, hdmi, raidsonic, blau, schwarz, videoadapter, hd15, weiblich, männlich, mnnlich, adapter, 70544, 1920, 1200, hdmi/vga, hdmivga, hdmivgaadapter, unterstuetzt, plug, play, maximaler, aufloesung, full, männlich/weiblich, kunststoff |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 17,53* | € 24,34* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,29* | € 26,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,26* | € 30,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 22,86* | € 31,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,34* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|