Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Celeron G5905 - 3.5 GHz - 2 Kerne - 2 Threads - 4 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Celeron G5905 Prozessor 3,5 GHz 4 MB Smart Cache Box
Intel Celeron G5905 Prozessor 3,5 GHz 4 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     2753I-6545900
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX80701G5905
EAN/GTIN:
     5032037198882
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron

Übersicht

Kurzinfo  Intel Celeron G5905 - 3.5 GHz - 2 Kerne - 2 Threads - 4 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  BX80701G5905
Modell  Celeron G5905
EAN/UPC  5032037198882

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Celeron G5905 / 3.5 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Celeron G5905
Anz. der Kerne  Dual-Core / 2 Threads
Cache-Speicher  4 MB
Integrierte Grafik  Intel UHD Graphics 610
Geeignete Sockel  LGA1200 Socket
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.5 GHz
Bus-Geschwindigkeit  8 GT/s
Herstellungsprozess  14 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Celeron G5905
Anz. der Kerne  Dual-Core
Anz. der Threads  2 Threads
Cache-Speicher  4 MB
Cache-Speicher-Details  Smart Cache - 4 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.5 GHz
Bus-Geschwindigkeit  8 GT/s
Geeignete Sockel  LGA1200 Socket
Herstellungsprozess  14 nm
Thermal Design Power (TDP)  58 W
Temperaturspezifikationen  100 °C
PCI Express Revision  3.0
PCI Express-Konfigurationen  1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes  16
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard
  
Integrierte Grafik  
Typ  Intel UHD Graphics 610
Basisfrequenz  350 MHz
Max. dynamische Frequenz  1.05 GHz
Max. unterstützte Speichergröße  64 GB
Max. unterstützte Auflösung  4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 30 Hz (HDMI)
Funktionen  Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Triple Display Capable
  
Verschiedenes  
Verpackung  Intel Boxed

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Celeron G5905
Anz. der Kerne:
Dual-Core
Anz. der Threads:
2 Threads
Cache-Speicher:
4 MB
Cache-Speicher-Details:
Smart Cache - 4 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.5 GHz
Bus-Geschwindigkeit:
8 GT/s
Geeignete Sockel:
LGA1200 Socket
Herstellungsprozess:
14 nm
Thermal Design Power (TDP):
58 W
Temperaturspezifikationen:
100 °C
PCI Express Revision:
3.0
PCI Express-Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes:
16
Typ:
Intel UHD Graphics 610
Basisfrequenz:
350 MHz
Max. dynamische Frequenz:
1.05 GHz
Max. unterstützte Speichergröße:
64 GB
Verpackung:
Intel Boxed
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, cpu intel, 5905, intel, celeron, 1200, g5905, 80701, lga1200, bx80701g5905, kerne, threads, cachespeicher, socket, cache, speicher, boxed, 35ghz, 350ghz, 5ghz, sockel, 3.50ghz, sktlga1200, 4.00mb, prozessor, s1200, bx80701g59052, 5032037198899
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,97*
€ 74,83*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 78,19*
€ 99,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.