Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEL Core i5 10400F 2,9GHz S1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTEL Core i5 10400F 2,9GHz S1200
Artikel-Nr.:
     643-521117
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8070110400FSRH79
EAN/GTIN:
     0675901847797
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
INTEL Core i5 10400F 2,9GHz S1200
LGA1200,12MB,6-Kerne,BOX
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, cpu intel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,54*
€ 114,05*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 94,73*
€ 122,03*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.