Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91991934518 Herst.-Nr.: KVR16N11S8H/4 EAN/GTIN: 0740617216554 |
| |
|
| | |
| KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM SR x8 STD Height 30mm Kingston ValueRAM - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, KINGSTON, 4GB, 1600MHz, DDR3, KVR16N11S8H/4 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,77* | € 44,79* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,14* | € 45,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|