Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC508a DisplayPort Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C155162
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC508a
EAN/GTIN:
     4250078168584
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort™ auf HDMI®, das ging früher nie
Doch heute zum Glück schon! Der IB-AC508a DisplayPort™ zu HDMI® Adapter verbindet DisplayPort™ -Ausgänge wie beispielsweise von einem Laptop oder Desktop-PC mit HDMI® Devices wie Fernsehern, Monitoren, etc. Mit den Spezifikationen DisplayPort™ 1.2 und HDMI® kann dieser Adapter eine Video-Bandbreite von bis zu 3 Gbit/s und eine Auflösung von Ultra HD 4k (3840x2160 @30Hz) darstellen. Dabei wird kein extra Treiber benötigt, die IB-AC508a funktioniert per

Wie wäre es wohl,…
wenn man zum Filme schauen nicht mehr auf einen kleinen Monitor starren müsste, sondern alles in größerer Darstellung mit Ultra HD Auflösung sehen könnte? Wäre das nicht verlockend?

Alles was man braucht
Mithilfe des DisplayPort™ 1.2 Anschlusses als Input-Schnittstelle kann man zum Beispiel einen Laptop oder einen Desktop-PC als Quelle für die Filmdatei nutzen (oder mit bekannten Video-on-Demand Programmen im Internet)- vorausgesetzt, das Gerät hat einen solchen DisplayPort™ Anschluss.

Und auf der anderen Seite...
benötigt man einen HDMI® Anschluss. Das bedeutet, wenn man einen Fernseher mit einem solchen Anschluss besitzt, kann man seine Videos/Bilder/… schon mit bis zu 3840x2160 pixel Auflösung bei 30 Hz Bildwiederholrate genießen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
165 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
25 mm
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Gewicht:
31 g
Bauhöhe:
10 mm
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Ausführung:
Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapter hdmi, ICY BOX, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 15,21*
4
€ 6,95*
ab € 11,19*
€ 15,84*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 21,78*
9 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 31,07*
1
€ 6,90*
ab € 27,22*
€ 37,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.