Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931949746 Herst.-Nr.: 49746 EAN/GTIN: 4040849497469 |
| |
|
| | |
| TV-Wandhalterung Pro FULLMOTION (XL) Optimaler Blickwinkel und maximale Flexibilität durch Vollbeweglichkeit in Neigung (oben/unten von +3° bis -15°) und Schwenkbarkeit (links/rechts um ±60°).Der TV-Wandhalterung hält den Fernseher in der Ausgangsposition mit nur 77 mm elegant flach und platzsparend an der Wand und kann bis zu 428 mm ausgefahren werden um den optimalen Blickwinkel zu erreichen.Einstellbares Scherenarmgelenk unterstützt den Auszug und stabilisiert den Bewegungsablauf.Das integrierte Kabelmanagementsystem sorgt für Ordnung und Schutz der Anschlusskabel.Fernsehhalterung ist geeignet für die meisten Curved und Flachbild-Fernseher gängiger Marken geeignet, z. B. Samsung (QLED und LED), Sony, Philips und LG sowie für viele Größen (z. B. 50 Zoll, 55 Zoll, 58 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll, 85 Zoll)Einfache Montage und kompatibel mit den VESA-Standards 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, Goobay, Pro, FULLMOTION, (XL), 49746 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,895* | € 116,095* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 68,84* | € 121,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|