Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse
>
Artikel
D-SUB 9 pin Verlängerungskabel, Stecker/Buchse, seriell 1:1 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-931950224
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
50224
EAN/GTIN:
4040849502248
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
d-sub kabel
D-SUB 9 pin Verlängerungskabel, Stecker/Buchse, seriell 1:1 2 m
... >
Lager 1039
>
Bauelemente Bauteile
>
Bauelemente Verbinder
Weitere Suchbegriffe:
Goobay
,
D-SUB
,
9
,
pin
,
Verlängerungskabel
,
50224
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,86*
€ 7,22*
Lager 767
5 Tage
566
€ 9,90*
ab € 15,51*
€ 21,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,05*
€ 42,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68175 SATA-Kabel SATA 7-pin SATA 7-pin + 15-pin Schwarz, Rot, Gelb
Goobay
68175
ab € 2,54*
Zubehör
Goobay 68484 Serien-Kabel Grau 2 m RS-232
Goobay
68484
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay CAK ADAP D-SUB HD15 F/F gender changer 15 pin HD
Goobay
50299
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay CAK ADAP D-SUB9 F/F Silber
Goobay
50301
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay D-SUB 9 pin Anschlusskabel, Stecker/Stecker, seriell 1:1, 2 m
Goobay
50549
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen