Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DisplayPort 1.2,HDCP 2.2; PVC; 5m; schwarz; Ader: Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; DisplayPort 1.2,HDCP 2.2; PVC; 5m; schwarz; Ader: Cu
Kabel; DisplayPort 1.2,HDCP 2.2; PVC; 5m; schwarz; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-49961
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: ABS
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DisplayPort
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Displayport Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.2;HDCP 2.2
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp
Bedienung: 4K;UHD 2160p;3D
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 13,10*
7 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 8,98*
€ 13,17*
5 Tage
506
1
€ 9,90*
ab € 9,39*
€ 13,36*
6 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 10,91*
€ 15,19*
1
€ 3,50*
ab € 20,54*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58532
ab € 4,34*
Zubehör
Goobay
61709
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.