Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel UAE RJ10->RJ10 S/S 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus UAE Modular-Anschlusskabel
Digitus UAE Modular-Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     643-544633
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-460102-030-S
EAN/GTIN:
     4016032330134
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modularkabel RJ-11
isdn-kabel 3m
isdn kabel
Kabel UAE RJ10->RJ10 S/S 3,0m
Cu 4x7x0,12mm flach helic schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
3000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,88*
62 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,31*
€ 2,10*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.