Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatten Gehäuse: 3,5"; PnP und hot-plug; USB 2.0; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatten Gehäuse: 3,5"; PnP und hot-plug; USB 2.0; schwarz
Festplatten Gehäuse: 3,5"; PnP und hot-plug; USB 2.0; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PC-UA0082
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: SATA;DC;USB A-Buchse
Gehäusematerial: Aluminium
Setinhalt: Gehäuse;Netzteil;USB-Kabel
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP und hot-plug
Ausführung: USB 2.0
Festplatten Gehäuse-Typ: 3,5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.