Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-548073 Herst.-Nr.: DK-1843-VH-1 EAN/GTIN: 4016032476207 |
| |
|
| | |
| DIGITUS CAT 8.2 S/FTP Install. Dca 2000 MHz AWG 22/1 Dca 100 m grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 121,44* | € 144,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 121,01* | € 144,02* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,88* | € 150,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,96* | € 150,72* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 134,20* | € 159,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,342* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|