Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CobaNitrox Sub-Raid SB-C 102 - Internes RAID-Gehäuse mit LCD-Anzeige, Lüfter - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - SATA 3Gb/s - RAID 1 - SATA 3Gb/s - Schwarz (88887005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Inter-Tech SB-C 102 Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     2753I-236194
Hersteller:
     NitroX
Herst.-Nr.:
     88887005
EAN/GTIN:
     4260133122055
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Übersicht

Kurzinfo  CobaNitrox Sub-Raid SB-C 102 - Internes RAID-Gehäuse mit LCD-Anzeige, Lüfter - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - SATA 3Gb/s - RAID 1 - SATA 3Gb/s - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88887005
Modell  Coba Sub-Raid SB-C 102
EAN/UPC  4260133122055

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech CobaNitrox Sub-Raid SB-C 102 - internes RAID-Gehäuse - SATA 3Gb/s - SATA 3Gb/s
Gerätetyp  Internes RAID-Gehäuse - intern
Bustyp  SATA 3Gb/s
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld  2 5.25" (13.3 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Besonderheiten  Status-LCD-Anzeige, Lüfter
Schnittstelle  SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate  3 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte
RAID Level  RAID 1
Produktmaterial  Metall
Systemanforderungen  Microsoft Windows 98, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.4 cm x 14.5 cm x 8.5 cm
Gewicht  0.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Internes RAID-Gehäuse - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Host-Bus  SATA 3Gb/s
Produktmaterial  Metall
Farbe  Schwarz
Besonderheiten  Status-LCD-Anzeige, Lüfter
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate  3 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte
RAID Level  RAID 1
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen  2 x SATA 3Gb/s - SATA
1 x Management (RS-232)
Verbindungen  1 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  2 x intern 5.25" (13.3 cm)
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  22.4 cm
Tiefe  14.5 cm
Höhe  8.5 cm
Gewicht  0.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Gerätetyp:
Internes RAID-Gehäuse - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Host-Bus:
SATA 3Gb/s
Produktmaterial:
Metall
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Status-LCD-Anzeige, Lüfter
Schnittstelle:
SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate:
3 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte
RAID Level:
RAID 1
Einschübe:
2 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen:
2 x SATA 3Gb/s - SATA , 1 x Management (RS-232)
Verbindungen:
1 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
2 x intern 5.25" (13.3 cm)
Montagekit:
Mitgeliefert
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
22.4 cm
Tiefe:
14.5 cm
Höhe:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse sata, externe festplattengehäuse, 88887005, subraid, sata, raid, intertech, 3gb/s, schwarz, nitrox, 3gbs, cobanitrox, internes, raidgehäuse, lcdanzeige, lüfter, 2.5", 3.5", 2x35, raidgehuse, lfter, inter, tech, gehäuse, anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.