Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus GD-MSLK01 - Speichergehäuse - M.2 (M.2) - M.2 Card - USB3.0 (88884069)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3016015
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884069
EAN/GTIN:
     4260455640312
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)

Übersicht

Kurzinfo  Inter-Tech Argus GD-MSLK01 - Speichergehäuse - M.2 (M.2) - M.2 Card - USB 3.0
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88884069
Modell  Inter-Tech Argus GD-MSLK01
EAN/UPC  4260455640312

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech Argus GD-MSLK01 - Speichergehäuse - M.2 Card - USB 3.0
Gerätetyp  Speichergehäuse - extern
Bustyp  USB 3.0
Erweiterungseinschübe  1 x intern - M.2 (M.2)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2 (M.2)
Schnittstelle  M.2 Card
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Produktmaterial  Aluminium
Stromversorgung  USB-Bus
Systemanforderungen  Linux 2.4 oder später, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/8.1/10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.9 cm x 7.1 cm x 1 cm
Gewicht  35 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2 (M.2)
Host-Bus  USB 3.0
Produktmaterial  Aluminium
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 Card
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - M.2 (M.2)
Verbindungen  1 - 22-poliges Serial ATA
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Micro-USB 3.0-Kabel - extern
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, Sicherheitstastatur, 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.4 oder später, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/8.1/10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  3.9 cm
Tiefe  7.1 cm
Höhe  1 cm
Gewicht  35 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2 (M.2)
Host-Bus:
USB 3.0
Produktmaterial:
Aluminium
Schnittstelle:
M.2 Card
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Einschübe:
1 x intern - M.2 (M.2)
Verbindungen:
1 - 22-poliges Serial ATA
Enthaltene Kabel:
1 x Micro-USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung:
Plug and Play
Stromversorgung:
USB-Bus
Breite:
3.9 cm
Tiefe:
7.1 cm
Höhe:
1 cm
Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, externe festplattengehäuse sata, docking station, externe festplattengehäuse usb 3.0, intertech, 88884069, gdmslk01, inter, tech, argus, mslk01, speichergehäuse, card, speichergehuse, black, usb3.0, case, usb30, usb3, aes256bit, dockingstation, code
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.