Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887250 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 3 m Schwarz - Blau (88887250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 88887250 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Blau 3 m
Inter-Tech 88887250 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz, Blau 3 m
Artikel-Nr.:
     2753I-4469702
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887250
EAN/GTIN:
     4260455643559
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel 3m
kvm kabel

Hauptmerkmale

Leistung  
Kabellänge  3 m
Tastatur Porttyp  PS/2
Maus Porttyp  PS/2
Video Porttyp  VGA
Produktfarbe  Schwarz, Blau
Anschluss 1  VGA, USB, 2x PS/2
Anschluss 2  KVM
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Tastatur Porttyp:
PS/2
Maus Porttyp:
PS/2
Video Porttyp:
VGA
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Anschluss 1:
VGA, USB, 2x PS/2
Anschluss 2:
KVM
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: 88887250, intertech, kvmkabel, inter, tech, as71xx, kabel, as91xx, 71xx, as71xx/, 91xx, vga/ps2/usb, länge, tastatur/video/maus, kvm)kabel, schwarz, blau, vgaps2usb, lnge, tastaturvideomaus, tastatur, video, maus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,32*
€ 28,27*
€ 6,78*
ab € 24,17*
€ 28,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.