Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC 19" LED KVM AS-9100 HLS, HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech AS-9100 HLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9100 HLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9100 HLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9100 HLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9100 HLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9100 HLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-9100 HLS Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-572351
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997203
EAN/GTIN:
     4260455645799
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
IPC 19" LED KVM AS-9100 HLS, HDMI
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 552,45*
€ 624,12*
Lager 643
Frei Haus
ab € 556,99*
€ 624,13*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,13*
€ 742,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,27*
€ 730,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,04*
€ 727,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,89*
€ 711,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,99*
€ 662,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.