Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC 17" LED KVM AS-7104 ULS, VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech AS-7104 ULS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7104 ULS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7104 ULS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7104 ULS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-572353
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997216
EAN/GTIN:
     4260455641814
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
IPC 17" LED KVM AS-7104 ULS, VGA
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 569,18*
€ 657,92*
Lager 643
Frei Haus
ab € 588,63*
€ 673,89*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,89*
€ 801,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,60*
€ 792,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,01*
€ 749,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,63*
€ 700,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.