Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC 17" LED KVM AS-7108 TLS, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech AS-7108 TLS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7108 TLS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7108 TLS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7108 TLS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1920 x 1080 Pixel Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-572369
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997226
EAN/GTIN:
     4260455642446
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
IPC 17" LED KVM AS-7108 TLS, RJ45
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 730,41*
€ 824,49*
Lager 643
Frei Haus
ab € 747,76*
€ 844,96*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,96*
€ 1.005,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,81*
€ 1.000,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,54*
€ 977,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,27*
€ 947,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,76*
€ 889,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887307
ab € 52,19*
Zubehör
Inter-Tech
88887308
ab € 54,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.