Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-284040 Herst.-Nr.: TS4TSJ35T3 EAN/GTIN: 0760557832409 |
| |
|
| | |
| Die StoreJet 35T3 unterstützt den neuesten USB 3.0 Standard und bietet Ihnen somit sehr schnelle Transferraten sowie extrem hohe Speicherkapazitäten. - USB 3.0 und USB 2.0 Verbindungsmöglichkeit - Speicherkapazität bis zu 8TB - Platzsparend durch vertikales Design - Leiser, lüfterloser Betrieb - Stromsparender Sleep-Modus (entspricht den ErP Anforderungen der EU) - One Touch Auto Datensicherungstaste - 256-bit AES Datei- und Datenverschlüsselung - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software Weitere Informationen: | | weight: | 1.341 kg | height: | 0.075 m | width: | 0.205 m | depth: | 0.285 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 4tb usb3.0 usb hdd, external hdd, external hdd usb 3.0, Festplatten USB |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 128,46* | € 161,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,86* | € 164,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,98* | € 175,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,35* | € 179,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 142,85* | € 179,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|