Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-F612531 Herst.-Nr.: TS8TSJ35T3 EAN/GTIN: 0760557832898 |
| |
|
| | |
| PORTABLE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | USB | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 8000 GB | Produktfarbe: | Schwarz | USB-Anschlusstyp: | USB | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 3,5" 8tb usb 3.0, external hdd, external hdd usb 3.0 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,61* | € 246,28* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,01* | € 257,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,63* | € 272,67* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,39* | € 301,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,00* | € 306,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|