Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRAM - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetRam JM3200HLB-16GK Speichermodul 16 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Transcend JetRam JM3200HLB-16GK Speichermodul 16 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-6587051
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM3200HLB-16GK
EAN/GTIN:
     0760557849032
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Transcend JetRAM - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  JM3200HLB-16GK
Modell  JetRAM
EAN/UPC  0760557849032

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend JetRAM - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL22
Leistungsmerkmale  Single Rank, Dualer Kanal, ungepuffert
Spannung  1.2 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)  1.23
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL22
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Single Rank, Dualer Kanal, ungepuffert
Modulkonfiguration  1024 x 64
Chip-Organisation  1024 x 8
Spannung  1.2 V
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  JEDEC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll):
1.23
Geschwindigkeit:
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten:
CL22
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Single Rank, Dualer Kanal, ungepuffert
Modulkonfiguration:
1024 x 64
Chip-Organisation:
1024 x 8
Spannung:
1.2 V
Kennzeichnung:
JEDEC
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, 3200, transcend, ddr4, cl22, jm3200hlb16gk, jetram, jm3200hlb, 16gk, 16gb, 3200mhz, udimm, 1rx8, 1gx8, 1.2v, dimm, 288pin, pc425600, ungepuffert, nonecc, 25600, geheugenmodule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,09*
€ 55,40*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 67,608*
€ 70,518*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM3200HLB-8G
ab € 13,44*
Zubehör
Transcend
JM3200HLE-16G
ab € 23,80*
Zubehör
Transcend
JM3200HLE-32G
ab € 45,18*
Zubehör
Transcend
JM3200HLE-32GK
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.