Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDR3 2GB JetRam 1600MHz U-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetRam Speicher 2GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Transcend JetRam Speicher 2GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     643-590242
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM1600KLN-2G
EAN/GTIN:
     0760557820161
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
DDR3 2GB JetRam 1600MHz U-DIMM
1Rx8 256Mx8 CL11 1.5V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 10,94*
€ 11,60*
9 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 12,31*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,59*
€ 14,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 17,21*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM1600KLH-4G
ab € 12,75*
Zubehör
Transcend
JM1600KLH-8G
ab € 20,80*
Zubehör
Transcend
JM5600ASE-32G
ab € 62,37*
Zubehör
Transcend
JM1600KLN-4G
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.