Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y355502 Herst.-Nr.: JM2666HSE-16G EAN/GTIN: 0760557847441 |
| |
|
| | |
| Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.
DDR4-2666 SO-DIMM (JetRam) Die JetRam-Speichermodule von Transcend werden mit sorgfältig geprüften (ETT-Grade) Marken-DRAM-Chips hergestellt, die die strengen Qualitätskontrollen und Testverfahren von Transcend bestanden haben. Die Module bieten eine exzellente Kompatibilität und eine umfassend getestete Zuverlässigkeit, so dass sie sich ideal für PC-Upgrades zu einem attraktiven Preis eignen. Jedes Speichermodul ist auf 2666 Mbps ausgelegt, um die Datenübertragungseffizienz durch eine höhere Bandbreite von bis zu 21GB/s zu maximieren. Transcends DDR4 SO-DIMM JetRam Speichermodule laufen bei einer Nominalspannung von nur 1,2V, sodass sowohl die Betriebstemperatur als auch die elektrische Belastung des Speichercontrollers reduziert werden können. Im Vergleich zu Standard-DDR3-Modulen mit 1,5V spart dies bis zu 40 Prozent Energie. Features: 16 GB (1x 16 GB) DDR4-RAM Taktfrequenz 2666 MHz Spannung 1.2 V Weitere Informationen: | | Bauform: | 260pin SO-DIMM | Typ: | JetRAM | Speicher: | 1 | Datenintegritätsprüfung: | Non-ECC | Speicher-Technologie: | DDR4 | Anwendungsbereiche: | Notebook | Betriebsspannung: | 1.2 V | Besonderheiten: | Single Rank | Takt-Frequenz: | 2666 MHz | Latenzzeiten: | CL19 | Spezifikation: | PC4-21300 | Speicherkapazität je Modul: | 16 GB | Produkt-Art: | Laptop-Arbeitsspeicher Modul | Modell: | JetRAM | Arbeitsspeicher-Typ: | DDR4-RAM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 Notebookspeicher, DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr3 ram 16gb, ddr ram, 00760557847441, Transcend, JetRAM, Arbeitsspeicher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,35* | € 30,28* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,88* | € 30,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,11* | € 40,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,48* | € 53,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,868* | € 58,158* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|