Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex Farbband Kombi-Pack 6 St. GWR 745 745.110.450.4.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3277410-BP
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     745.110.450.4.10
EAN/GTIN:
     4040329201081
Suchbegriffe:
Godex
745.110.450.4.10
GWR 745
Godex Farbband Kombi-Pack 6 St. GWR 745 745.110.450.4.10

GoDEX Farbband GWR 745 standard wax-resin ribbon 110mm x 450m

GWR 745 standard Wachs-/Harzfarbbänder
6 Rollen mit 110 mm x 450 m
Passend für ZX420i+, ZX430i+, ZX1200i+, ZX1300i+, GX4200i, GX4300i, GX4600i

Wachs-/Harzfarbbänder
Ihre beste Wahl für hohes Druckvolumen
Diese Farbbandqualität sorgt für eine hervorragende Druckqualität auf ungestrichenem und gestrichenem Papier bis hin zu den synthetischen Etikettenmaterialien sowie auf Kunststoffen wie PP, PE und Polyester.

GWX 745 ist antistatisch, perfekt für allgemeine Druckanwendungen und entspricht dem ISEGA-Standard für Verwendung in Lebensmittelverarbeitungsumgebungen.

Ausstattung:
GoDEX Farbband GWR 745 standard wax-resin ribbon 110mm x 450m für ZX420i+, ZX430i+, ZX1200i+, ZX300i+, GX4200i, GX4300i, GX4600i

Technische Daten:
Material: PET · Passend für die Modelle (Drucker): ZX420i+, ZX430i+, ZX1200i+, ZX1300i+, GX4200i, GX4300i, GX4600i · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 450 m · Sets (LOV - nur für Titel): 6er Set · Verbrauchsmaterial-Typ: Farbband · Weitere technische Daten: Kern 1" (25.4 mm)
Für 4" (101.6 mm) Drucker
Druckfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
6 Wachs-/Harzfarbbänder

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Produktabmessung, Länge:
450 m
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Passend für die Modelle:
ZX420i+|ツ| ZX430i+|ツ| ZX1200i+|ツ| ZX1300i+|ツ| GX4200i|ツ| GX4300i|ツ| GX4600i
Marke:
Godex
Material:
PET
Sets (LOV - nur für Titel):
6er Set
Herst.-Teilenr.:
745.110.450.4.10
Kurznummer:
GWR 745
Verbrauchsmaterial-Typ:
Farbband
Passend für die Modelle (Drucker):
ZX420i+|ツ| ZX430i+|ツ| ZX1200i+|ツ| ZX1300i+|ツ| GX4200i|ツ| GX4300i|ツ| GX4600i
Produkt-Art:
Farbband Kombi-Pack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 80,42*
€ 4,00*
ab € 60,25*
€ 81,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,42*
€ 95,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,15*
€ 94,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,54*
€ 87,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,96*
€ 83,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,87*
€ 79,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,59*
€ 79,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,82*
€ 72,38
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,13667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.