Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA LX910e Color Label Printer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DTM Print LX910e Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 4800 DPI 114 mm/sek Kabelgebunden
DTM Print LX910e Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 4800 DPI 114 mm/sek Kabelgebunden
DTM Print LX910e Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 4800 DPI 114 mm/sek Kabelgebunden
DTM Print LX910e Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 4800 DPI 114 mm/sek Kabelgebunden
DTM Print LX910e Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 4800 DPI 114 mm/sek Kabelgebunden
DTM Print LX910e Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 4800 DPI 114 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     643-732045
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074417
EAN/GTIN:
     665188744179
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PRIMERA LX910e Color Label Printer
210mm mit Cutter
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
Frei Haus
ab € 2.625,49*
€ 2.751,31*
Frei Haus
ab € 3.010,69*
€ 3.140,21*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,31*
€ 3.274,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,66*
€ 3.257,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.674,90*
€ 3.183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.643,14*
€ 3.145,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.625,49*
€ 3.124,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
RW-7EU
ab € 332,73*
Zubehör
DTM Print
053492
ab € 78,65*
Zubehör
DTM Print
053493
ab € 78,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.