Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDT VPN-Konzentrator VK5000 19" 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     643-811380
Hersteller:
     TDT
Herst.-Nr.:
     11-1100-0000-001
EAN/GTIN:
     k.A.
TDT VPN-Konzentrator VK5000 19" 1HE
4xLAN/5000 VPN-Tunnel/240GB/2x400W
... > LAN > Router > TDT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 7.039,91*
€ 7.275,20*
Lager 643
Frei Haus
ab € 8.087,71*
€ 8.332,64*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.332,64*
€ 9.915,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.291,97*
€ 9.867,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.143,17*
€ 9.690,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.087,71*
€ 9.624,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.