Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patch-Kabel CAT5e 0,25m 1x 90°RJ45
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-814967
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
94185
EAN/GTIN:
4040849941856
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patch-Kabel CAT5e 0,25m 1x 90°RJ45
1x gerade, black, F/UTP
... >
Kabel+Adapter
>
Netzwerkkabel/-Dosen
>
Goobay
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel f/utp cat 5e
,
patch kabel
,
patch-kabel schwarz
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 0,84*
€ 1,39*
Lager 767
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,24*
€ 2,01*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 2,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,78*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 3,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 94176 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
94176
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay 94177 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
94177
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay 96060 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
96060
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay 96063 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
96063
ab € 2,01*
Zubehör
Goobay 96065 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
96065
ab € 2,90*
Zubehör
Goobay 96068 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
96068
ab € 0,63*
Zubehör
Goobay 96074 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
96074
ab € 2,53*
Zubehör
Goobay 96078 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
96078
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay 96079 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
96079
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay 96080 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
96080
ab € 1,93*
Zubehör
Goobay 96081 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
96081
ab € 2,57*
Zubehör
Goobay 96084 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
96084
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay 96087 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
96087
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay 96089 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
96089
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay 96090 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
96090
ab € 2,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen