Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6451-9930 Herst.-Nr.: 9930 EAN/GTIN: 4059276054343 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrille Kubik, klar, OTG - Einscheibenbrille mit großer Panoramascheibe - extrem großes Sichtfeld, beschlagfrei, guter Sitz durch ergonomisch geformter Bügel, 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion - passt sich jeder Kopfform an und erhöht das Tragekomfort, integrierter weicher Stirnschutz für mehr Komfort, weiches Kissendesign an der Schläfe für eine bequeme Passform Weitere Informationen: | | Tönungsfarbe: | klar | Gestellfarbe: | grün / schwarz | Scheibeneigenschaften: | beschlagfrei, Kontrast steigernd, UV-Schutz | Optische Güteklasse der Sichtscheibe: | 1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für den Dauergebrauch | Schutzstufe Sichscheibe: | 2C-1,2-FT | Schutzstufe Gestell: | FT | Codierung der Stoßfestigkeit des Augen-/Gesichtschutzes: | F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s) | T - Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, + 55°C) | Verpackung: | 12 Stück / 288 Stück im Karton | Norm: | DIN EN 166 - Allgemeine Anforderungen, garantierter Mindestwiderstand beim Schutz vor gängigen Risiken | DIN EN 170 - Ultraviolettschutzfilter (Code 2 oder 3) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,43* | | | | Lager 6451 | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 4,30* | € 6,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,60* | € 7,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,85* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,95* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6451 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6451 | | Versand: Lager 6451 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|