Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 33-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024420
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024420
EAN/GTIN:
     4006209244203
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
51 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewindelänge:
38 mm
Höhe:
66 mm | 36 mm
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Höhe Z1:
30 mm
Länge:
38 mm | 68 mm
Nenngröße:
1 1/4 in
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
33 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
625.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,324*
€ 0,524*
1
€ 5,90*
ab € 0,537*
€ 0,7005*
10
€ 5,00*
ab € 0,4558*
€ 0,7458*
Lager 646
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,487*
€ 0,797*
10
€ 3,19*
ab € 0,5111*
€ 0,8411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.