Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 40-49


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024421
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024421
EAN/GTIN:
     4006209244210
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 1 1/2" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
58 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
76 mm
Länge:
38 mm | 70 mm
Nenngröße:
1 1/2 in
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
647.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,3653*
€ 0,6221*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,438*
€ 0,718*
10
€ 5,00*
ab € 0,5959*
€ 0,9759*
Lager 646
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,658*
€ 1,078*
10
€ 3,19*
ab € 0,6951*
€ 1,1351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.