Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 90-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024427
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024427
EAN/GTIN:
     4006209244272
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
116 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewindelänge:
55 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
55 mm | 145 mm
Nenngröße:
3 1/2 in
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
90 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
1424.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,412*
€ 2,172*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6613*
€ 2,5309*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9991*
€ 3,0391*
Lager 646
750
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,132*
€ 3,242*
5
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,2242*
€ 3,3542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,242*
€ 3,85798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,932*
€ 3,48908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,822*
€ 3,35818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,692*
€ 3,20348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.