Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 560


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024639
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024639
EAN/GTIN:
     4006209246399
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
620 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
590 mm | 303 mm
Höhe Anschlussmutter:
17 mm
Höhe Z1:
289 mm
Höhe Z2:
299 mm
Installationsdrehmoment:
5 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,8 kN
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,8 kN
Nenngröße:
560
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
560 mm
Verschlussschraube:
M10
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
560 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Schalldämmung:
für DIN 4109
Produktlinie:
LGS
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C
Produkttyp:
Lüftungsrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1604.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,6642*
€ 13,5742*
1 Tag
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,67*
€ 13,58*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,9286*
€ 21,7786*
Lager 646
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 16,02*
€ 21,96*
1 Tag
30
pro Stück
€ 7,99*
ab € 17,2251*
€ 23,3251*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.