Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-048983 Herst.-Nr.: 048983 EAN/GTIN: 4006209489833 |
| |
|
| | |
| Flexibler Verlängerungsschlauch zum Aufsetzen auf Statikmischer von fischer Injektionskartuschen. Ermöglicht das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher, besonders in Verbindung mit Bewehrungsanschlussarbeiten. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9 mm | Verpackungsvariante: | Polybeutel | Länge: | 1.000 mm | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 201.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,40* | ab € 1,549* | € 2,119* | | | | Lager 646 | | | | 10 | | € 6,40* | ab € 1,579* | € 2,159* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,67069* | € 2,28069* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,6907* | € 2,3107* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,725* | € 2,365* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|