Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS N 100-106 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-050006
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050006
EAN/GTIN:
     4006209500064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN 100-106 M8/M10 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
143 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
126 mm | 70 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,5 kN
Spannbereich:
100 - 106 mm
Verschlussschraube:
M6
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
100 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
2 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FRSN
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3690.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,2313*
€ 3,2313*
25
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,7713*
€ 4,7713*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,9478*
€ 4,9478*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0622*
€ 5,0622*
Lager 646
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 94,10*
€ 116,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,87*
€ 139,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,72*
€ 137,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,35*
€ 130,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,20*
€ 126,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,10*
€ 111,98
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.